セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585339
品番
A2Z-20
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
保護等級はIP66です。
材質
亜鉛合金
質量(g)
55
寸法L(mm)
23
ねじ
CTG16
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
13
適合ケーブル
8 〜12