セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP黄銅製ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585436
品番
AB-28
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質
黄銅
質量(g)
230
寸法L(mm)
34
ねじ
CTG28
寸法A(mm)
48
寸法D(mm)
15
接続
【チューブ】28