AP黄銅製ボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65585470 品番 AB-54
参考基準価格(税別)¥15,740 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質黄銅 質量(g)680 寸法L(mm)48 ねじCTG54 寸法A(mm)80 寸法D(mm)22 接続【チューブ】54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする