AP黄銅製ボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65585488 品番 AB-82
参考基準価格(税別)¥75,680 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質黄銅 質量(g)1080 寸法L(mm)65 ねじCTG82 寸法A(mm)112 寸法D(mm)26 接続【チューブ】82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする