セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APアダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585585
品番
AD-104×92
参考基準価格(税別)
¥10,030
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ネジの変換にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
寸法L(mm)
11
ねじ
【オス】CTG104、【メス】CTG92
寸法A(mm)
130
寸法D(mm)
30