セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APアダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585628
品番
AD-42×36
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ネジの変換にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
寸法L(mm)
6
ねじ
【オス】CTG42、【メス】CTG36
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
18