セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APコネクタ 45°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585881
品番
ALQ-28
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接続チューブとボックスの接続用45°コネクタです。
材質
亜鉛合金
質量(g)
200
寸法L(mm)
62
ねじ
CTG28
寸法A(mm)
47
寸法D(mm)
16
接続
【チューブ】28