セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APコネクタ 90° SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585926
品番
ALS-22
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質
SUS304
質量(g)
150
寸法L(mm)
59
ねじ
CTG22
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
14
接続
【チューブ】22