セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APボックスコネクタ SUS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585978
品番
AS-16
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質
ステンレス
質量(g)
85
寸法L(mm)
21
ねじ
CTG16
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
13
接続
【チューブ】16