APボックスコネクタ SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65586030 品番 AS-54
参考基準価格(税別)¥10,190 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質ステンレス 質量(g)430 寸法L(mm)30 ねじCTG54 寸法A(mm)80 寸法D(mm)18 接続【チューブ】54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする