セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APコネクタネジナシパイプ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65586231
品番
ASNU-31
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
止めビス:鉄トルクビス
材質
亜鉛合金
質量(g)
98
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
19
接続
【チューブ】28、【電線管】E31/C31