APコネクタネジナシパイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65586267 品番 ASNU-75
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
止めビス:鉄トルクビス

材質亜鉛合金 質量(g)550 寸法L(mm)35 寸法A(mm)96 寸法D(mm)26 接続【チューブ】70、【電線管】E75/C75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする