セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65586276
品番
ASU-104
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
1800
寸法L(mm)
55
ねじ
CTG104
寸法A(mm)
142
寸法D(mm)
37
接続
【チューブ】104