APコネクタ樹脂製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65586425 品番 B-36
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス
錆無し、非磁性体、自己消火性
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)105 寸法L(mm)53 ねじCTG36 寸法A(mm)62 寸法D(mm)17 接続【チューブ】36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする