APコネクタ樹脂製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65586459 品番 C-04
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス
錆無し、非磁性体、自己消火性
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)20 寸法L(mm)26 ねじCTC19 寸法A(mm)34 寸法D(mm)11 接続【チューブ】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする