セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP閉止プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65586617
品番
CP-42
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ハブを塞ぐ時等にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
100
寸法L(mm)
26
ねじ
CTG42
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
15