※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●4磁極吸着力:1250±5%kgf●ピッチG:10●全面吸着力:20.6トン
電流(A)30
注文コード65586817
品番EEPM-4080B
参考基準価格(税別)¥1,334,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。
ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません