AP耐圧P式ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65586949 品番 EPCGF-36 (黄銅製)
参考基準価格(税別)¥18,830 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

接続チューブとボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。

材質黄銅製 質量(g)680 寸法L(mm)85 ねじG1-1/4 寸法A(mm)58 寸法D(mm)21 接続【チューブ】G36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする