AP耐圧P式ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65586967 品番 EPCGF-54 (黄銅製)
参考基準価格(税別)¥69,290 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

接続チューブとボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。

材質黄銅製 質量(g)1220 寸法L(mm)95 ねじG2 寸法A(mm)79 寸法D(mm)26 接続【チューブ】G54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする