セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP超高熱用ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587010
品番
HBA-36
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
接続チューブとボックスの接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
255
寸法L(mm)
42
ねじ
CTG36
寸法A(mm)
59
寸法D(mm)
18
接続
【チューブ】36