セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP超高熱用ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587019
品番
HBA-42
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
接続チューブとボックスの接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
330
寸法L(mm)
48
ねじ
CTG42
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
20
接続
【チューブ】42