※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●4磁極吸着力:1250±5%kgf●全面吸着力:45000±5%kgf●割出可能数:72t〜5°●割出駆動:エアー供給圧力5〜8kg/cm2
注文コード65587158
品番EEPM-800IT-5
参考基準価格(税別)¥7,716,000
販売価格(税込)
¥7,697,800
販売価格(税別)
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。
ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません