RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65587315
品番
ZH315-75-0.31-VCD
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.31
溝長(mm)
10
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
0.31
外径公差(mm)
0〜-0.010
材質
超硬
先端角(°)
120
表面処理
VCDコーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎