セイワ工業
セイワ工業の 金属素材
セイワ工業の 鉄/鋼
セイワ工業の 鉄/鋼プレート
AP.INコーン 鋼鈑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587317
品番
INC-42
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
-
材質
ステンレス
質量(g)
20
寸法
接続チューブ:42
内径(Φmm)
38