APコネクタ樹脂製90°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65587369 品番 L-04
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス
錆無し、非磁性体、自己消火性
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。

材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)30 寸法L(mm)50 ねじCTG16 寸法A(mm)34 寸法D(mm)12 接続【チューブ】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする