※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Earth-Chain
Earth-Chainの マグネット用品
Earth-Chainの マグネットチャック
Earth-Chainの 永電磁チャック
永電磁チャック用エクステンション
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チャック
EEPM-Aシリーズ
注文コード
65587465
品番
EEPM-SPRF35
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チャック
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
EEPMマグネットチャックの磁極に取り付けボルトで固定することで、マグネットチャックの表面の保護や歪み取りブロックを使用する際の基準点ように
用途
マグネットチャック表面の保護
マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可)
貫通穴開け加工やワークの干渉を回避できます
材質
SS材
直径(Φmm)
37
高さ(mm)
23(+0.1/+0)
適合チャック
EEPM-Aシリーズ
注意
※マグネットエクステンションそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません