セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用カップリング
AP薄鋼カップリング(防水)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587466
品番
NCW-19
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
接続電線管の中間接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
130
寸法L(mm)
72
寸法A(mm)
34
1袋入数(個)
25
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【電線管】E/C19