セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用カップリング
AP薄鋼カップリング(防水)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587491
品番
NCW-31
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
接続電線管の中間接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
250
寸法L(mm)
92
寸法A(mm)
47
1袋入数(個)
10
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【電線管】E/C31