※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EEPM-SPR35 永電磁チャック用歪み取りブロック Earth-Chain 65587499 EEPM-SPR35 永電磁チャック用歪み取りブロック Earth-Chain 65587499 EEPM-SPR35 永電磁チャック用歪み取りブロック Earth-Chain 65587499 EEPM-SPR35 永電磁チャック用歪み取りブロック Earth-Chain 65587499 EEPM-SPR35 永電磁チャック用歪み取りブロック Earth-Chain 65587499

永電磁チャック用歪み取りブロック

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チャックEEPM-Aシリーズ 注文コード65587499 品番EEPM-SPR35
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合チャックなど3種類から選べます 他の種類を見る

EEPMマグネットチャックの磁極に専用スパナで固定することで、歪み取りブロックの上に歪なワークを載せた際にスプリングが沈み込むことでワークとチャックの接着面積が増大してしっかりと吸着できます

用途黒皮ワークの歪み取りに最適 材質SS材 直径(Φmm)37 高さ(mm)21〜25 適合チャックEEPM-Aシリーズ
注意
※マグネットエクステンションそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする