セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用カップリング
AP薄鋼カップリング(防水)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587518
品番
NCW-63
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
接続電線管の中間接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
740
寸法L(mm)
126
寸法A(mm)
82
1袋入数(個)
-
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【電線管】E/C63