セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用カップリング
APカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587536
品番
NG-16
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
接続電線管の中間接続でご利用ください
材質
亜鉛合金
質量(g)
62
寸法L(mm)
45
寸法A(mm)
28
1袋入数(個)
25
接続
【電線管】G16