APカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65587545 品番 NG-22
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

接続電線管の中間接続でご利用ください

材質亜鉛合金 質量(g)88 寸法L(mm)55 寸法A(mm)35 1袋入数(個)20 接続【電線管】G22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする