※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Earth-Chain
Earth-Chainの マグネット用品
Earth-Chainの マグネットチャック
Earth-Chainの 永電磁チャック
永電磁チャック用エクステンション連結型
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
磁力減衰率:0.68
適合チャック
EEPM-Bシリーズ
注文コード
65587560
品番
EEPM-IB325B
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合チャック
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
EEPMマグネットチャックの表面に取り付けることでマグネットチャックの表面の保護、マグネットチャックの表面の精度出しに使用できます
用途
マグネットチャック表面の保護
マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可)
貫通穴あけ加工やワークの干渉を回避
加工してワークの位置決め
仕様
磁力減衰率:0.68
寸法(mm)
磁極:50
高さ(mm)
25
ピッチ(mm)
10
適合チャック
EEPM-Bシリーズ
縦(mm)
50
横(mm)
170
磁極数
3
注意
※マグネットエクステンションそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません