※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EEPM-IB325D 永電磁チャック用エクステンション連結型 Earth-Chain 65587596 EEPM-IB325D 永電磁チャック用エクステンション連結型 Earth-Chain 65587596 EEPM-IB325D 永電磁チャック用エクステンション連結型 Earth-Chain 65587596

永電磁チャック用エクステンション連結型

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様磁力減衰率:0.7 適合チャックEEPM-Dシリーズ 注文コード65587596 品番EEPM-IB325D
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・適合チャックなど10種類から選べます 他の種類を見る

EEPMマグネットチャックの表面に取り付けることでマグネットチャックの表面の保護、マグネットチャックの表面の精度出しに使用できます

用途
マグネットチャック表面の保護
マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可)
貫通穴あけ加工やワークの干渉を回避
加工してワークの位置決め
仕様磁力減衰率:0.7 寸法(mm)磁極:70 高さ(mm)25 ピッチ(mm)20 適合チャックEEPM-Dシリーズ 縦(mm)70 横(mm)250 磁極数3
注意
※マグネットエクステンションそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする