セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用カップリング
APカップリングボックス用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587631
品番
NGB-36
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
160
寸法L(mm)
38
ねじ
CTG36
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
18
接続
【電線管】G36