セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の その他電線管用接続部品
APコードコン樹脂製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587938
品番
NK-04
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
保護等級はIP66です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質
ポリカーボネート樹脂製
質量(g)
35
寸法L(mm)
25
ねじ
CTG16
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
14
ケーブル外径(Φmm)
7.0〜10.0