セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の その他電線管用接続部品
APコードコン樹脂製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587947
品番
NK-22
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
保護等級はIP67です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質
ポリカーボネート樹脂製
質量(g)
52
寸法L(mm)
29
ねじ
CTG22
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
13
ケーブル外径(Φmm)
12.0〜14.0