APコードコン樹脂製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65587956 品番 NK-28
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

保護等級はIP68です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。

材質ポリカーボネート樹脂製 質量(g)75 寸法L(mm)35 ねじCTG28 寸法A(mm)51 寸法D(mm)16 ケーブル外径(Φmm)16.0〜19.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする