APコードコン金属製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65588008 品番NKA-28
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

保護等級はIP68です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)110 寸法L(mm)32 ねじCTG28 寸法A(mm)50 寸法D(mm)18 ケーブル外径(Φmm)16.0〜23.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする