APコードコン樹脂製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65588060 品番 NKC-25
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

保護等級はIP67です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。

材質ポリカーボネート樹脂製 質量(g)52 寸法L(mm)29 ねじCTC25 寸法A(mm)42 寸法D(mm)15 ケーブル外径(Φmm)12.0〜14.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする