セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APコネクタネジナシパイプ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588148
品番
NU-25
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
止めビス:鉄トルクビス
材質
亜鉛合金
質量(g)
100
寸法L(mm)
33
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
17
接続
【チューブ】22、【電線管】E25/C25