APコネクタネジナシパイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65588166 品番 NU-39
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
止めビス:鉄トルクビス

材質亜鉛合金 質量(g)230 寸法L(mm)40 寸法A(mm)57 寸法D(mm)18 接続【チューブ】36、【電線管】E39/C39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする