セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP薄鋼ネジ無パイプコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588270
品番
NUC-39
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
225
寸法L(mm)
36
寸法A(mm)
59
寸法D(mm)
19
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【チューブ】36、【電線管】E/C39