ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ラップ・消耗品・食品包材
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ジッパー付き袋
ハウスホールドジャパンの 食品用ポリ袋・OPP
キッチンポリ袋 BOX 特殊シール マチ付き エンボス加工
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
注文コード
65588278
品番
KB08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
特殊シールで穴が開きにくい
用途
特殊シールで圧力が分散され、穴が開きにくい。エンボス加工。マチ付き。高密度ポリエチレンを使用した食品用キッチン袋です。
材質
樹脂:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.008
寸法(mm)
350×240(200+40)
色
半透明
耐冷温度(℃)
-30
注意
※火のそばに置かないでください。
※直火やオーブン、電子レンジでに加熱調理はできません。
※湯煎調理には使用できません。