AP薄鋼ネジ無パイプコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65588279 品番 NUC-39S
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)190 寸法L(mm)25 寸法A(mm)56 寸法D(mm)19 止ねじSUS六角小ネジ 接続【チューブ】36、【電線管】E/C39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする