セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP薄鋼ネジ無パイプコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588288
品番
NUC-51
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
260
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
20
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【チューブ】42、【電線管】E/C51