画像準備中

ポリエチレン暗渠排水管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65588305 品番小口径 フロー成形品 90°エルボ 呼び径 125mm
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

差込接合で簡単接合
耐寒性、耐衝撃性に優れる
農業用集水・排水管渠として豊富な部品あり
1.軽量で運搬や施工が簡単
軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易にでき作業効率に優れています。
2.耐衝撃性に優れている
耐衝撃性に優れ輸送及び施工中の破損がしにくく、耐寒性もあります。
3.耐薬品性、耐摩耗性に優れている
土中の酸・アルカリに強く、広範囲の薬品にも侵され難く、耐摩耗性に優れているため長期に亘る耐久性が期待できます。
4.豊富な部品
エルボ、チーズ等、豊富な部品が揃っており、排水路設計、施工が容易です。
5.有孔管・無孔管の2種類
集水・排水と用途に合わせて選べます。

用途農業用集水管渠/林道・農道・山間部の集排水/河川改修時の切り回し排水路/土地造成地の集排水/その他の土木工事用仮設集排水等 材質ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする