APコネクタネジナシパイプ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65588428 品番 NUG-16
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)90 寸法L(mm)28 寸法A(mm)35 接続【チューブ】16、【電線管】G16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする