セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APコネクタネジナシパイプ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588455
品番
NUG-22
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
120
寸法L(mm)
32
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
23
接続
【チューブ】22、【電線管】50