セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APコネクタネジナシパイプ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588489
品番
NUG-28
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
150
寸法L(mm)
33
寸法A(mm)
47
寸法D(mm)
23
接続
【チューブ】28、【電線管】G28